{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 50 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 8 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
| Zastosowanie frezu | Ramping | |
| Podziałka ostrzy | nierówna | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
| długość całkowita Lges | 40 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | XNEX 040308 | |
| śruby mocujące | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 215182 50/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406570187 | |
| Numer producenta | 215182 50/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |