Płytka skrawająca frezowa SDMX 0903 AFEN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7520

Nr art.: 214440 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,23 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    56,01 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
8 542 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7520
Materiał ostrza HM
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 3,18 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214440 UNI
EAN / GTIN 4045197302885
Numer producenta 214440 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
350
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
230
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
165
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
żeliwo szare (sferoidalne)
K
235
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
  • precyzyjnie spiekane i oszlifowane − najwyższa jakość powierzchni obrabianej 
  • struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.