Głowica frezarska do płaszczyzn 45° z otworem, do płytek skrawających SD..

Nr art.: 214400 32/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt ustawienia κ: 45
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 32 mm
Liczba ostrzy Z 4
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 45 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D3 40 mm
maksymalna ⌀ zewn. Dmaks. 40,2 mm
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 72 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Frez obiegowy ap 1,5 mm
Kąt rampingu αmaks. 0,97 mm
Długość rampingu dla αmaks. 29,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SD.. 0903
śruby mocujące 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 214400 32/4
EAN / GTIN 4045197131720
Numer producenta 214400 32/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duża liczba ostrzy zapewnia najwyższą wydajność; dodatnie ustawienie to łagodne skrawanie i mały pobór mocy.

Zaleta:

Najwyższa wydajność dzięki:
  • Maksymalna prędkość skrawania.
  • Bardzo duży posuw.
  • Krótkie czasy obróbki.

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr 211750, wielk. 1,5 z grotem nr674252, wielk. 8IP.