Płytka skrawająca frezowa XDPT 070308 ER, do frezów HPC FeedKing, HB7720

Nr art.: 212929 HART
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    78,36 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    65,30 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 229 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XPDT 070308 ER
typ HART
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,58 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 0,85 mm
posuw fz na ząb 0,36 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212929 HART
EAN / GTIN 4045197812575
Numer producenta 212929 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

TOOLOX 44
H
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.