Frez do szybkich posuwów Power Q z gwintem, do płytek skrawających XO.., ⌀ D / liczba ostrzy Z: 22/3mm

Nr art.: 212804 22/3
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • Strategia skrawania: HPC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Q
⌀ ostrzy DC 22 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu z gwintem
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 14 mm
długość całkowita Lges 28 mm
gwint uchwytu M M10
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 36 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 42 mm
Frez obiegowy ap 0,3 mm
Kąt rampingu αmaks. 1,89 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 12,13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca XOM.060310
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212804 22/3
EAN / GTIN 4045197939012
Numer producenta 212804 22/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT 211750, wielk. 1,2 z grotem nr 674252, wielk. 8IP.
przy stosowaniu przedłużek zawsze pracować z chłodzeniem wewnętrznym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Q" Zobacz wszystkie