Płytka skrawająca frezowa CPHX 060210 ER, do frezów do obróbki wykańczającej, HB4015

Nr art.: 212554 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,47 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,22 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
937 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CPHX 060210 ER
typ ST1400
Gatunek HB4015
Materiał ostrza HM
Długość Wiper osiowa 1 mm
Długość Wiper promieniowa 1,5 mm
Promień ostrza R1 1 mm
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,25 mm
grubość płytki S 2.38 mm
liczba wymian/ostrzy 2
promień naroża 1 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212554 ST1400
EAN / GTIN 4062406099169
Numer producenta 212554 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
400
Stal < 750 N/mm²
P
380
Stal < 900 N/mm²
P
360
Stal < 1100 N/mm²
P
340
Stal < 1400 N/mm²
P
320
Stal < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
320
Stal INOX > 900 N/mm²
M
300
żeliwo sferoidalne
K
320
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • płytki skrawające o udoskonalonej geometrii Wiper umożliwiające bardziej wydajny proces obróbki w budowie matryc i form,
  • wyjątkowa oszczędność czasu dzięki dużej szerokości programowanych ścieżek i dużemu posuwowi na ząb,
  • frezarskie płytki skrawające z promieniowąosiową geometrią Wiper.

Precyzja ruchu obrotowego ±0,020 mm.

Zalecenie:

W przypadku frezowania płaszczyzn zmniejszyć Vc o 30%.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae 0,2 mm.
Lwa oznacza osiową długość krawędzi Wiper.
Lwr oznacza promieniową długość krawędzi Wiper.