Frez kątowy aluminiowy z otworem, do płytek skrawających ZD..

Nr art.: 211759 40/3
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
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Wymiana narzędzi: PowerCard
PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 40 mm
Liczba ostrzy Z 3
kształt chwytu z otworem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Ramping; Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymiana narzędzi PowerCard
długość całkowita Lges 40 mm
⌀ otworu uchwytu 16 mm
⌀ D3 30 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 70 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 78 mm
Frez obiegowy ap 9 mm
Kąt rampingu αmaks. 3,12 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 27,56 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca ZDHT 1505
śruby mocujące 219878 4 (15IP)
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211759 40/3
EAN / GTIN 4062406681777
Numer producenta 211759 40/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej korpusu.

Wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 i 219878 5 wynosi 3,2 Nm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego.
  • Działanie wymaga przepływu chłodziwa.
  • Działanie wymaga przepływu chłodziwa.
  • Frezy modułowe to wymienne wyposażenie przeznaczone do stosowania we frezarkach CNC.
  • Frezy modułowe do obróbki elementów z tworzywa lub aluminium.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.