Wkrętaki kątowe ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 7 mm

Nr art.: 2100-07
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2100-07
EAN / GTIN 4000896011360
Numer producenta 2100-07
Numer L L60140 1939
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Surface: nickel-plated
  • DIN ISO 2936
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 7 mm
  • Dimensions / length: 41 mm
  • Length l1: 102 mm
  • Net weight: 0.04 kg