{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 80 mm | |
| długość całkowita L | 50 mm | |
| powłoka | PKD | |
| Materiał ostrza | PKD | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,02 | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
| ⌀ otworu | 27 | |
| Liczba zębów Z | 7 | |
| Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,1 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w odlewach aluminiowych | 0,2 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| ⌀ D3 | 50 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,5 stopni | |
| osiowy kąt natarcia narzędzia | 6 | |
| maks. dosuw płytki skrawającej, ostrze wewn. | 10 mm | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice frezarskie do płaszczyzn |
| Numer artykułu | 209810 80 | |
| EAN / GTIN | 4069515014878 | |
| Numer producenta | 209810 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |