{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 1,8 mm | |
| powłoka | diament | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 2,7 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 10 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 1,71 mm | |
| długość całkowita L | 45 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| pierścień barwny | czarne | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 209700 1,8X10 | |
| EAN / GTIN | 4062406187316 | |
| Numer producenta | 209700 1,8X10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |