{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
| powłoka | PKD | |
| Materiał ostrza | PKD | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| długość ostrzy Lc | 6 mm | |
| Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 21 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 5,5 mm | |
| długość całkowita L | 57 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w GFK CFK | 0,04 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w graficie | 0,07 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w GFK CFK | 0,07 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w graficie | 0,12 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | czarny | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | 209635 6/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197513410 | |
| Numer producenta | 209635 6/0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |