• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Frezy konturowe VHM, z ostrzem wiercącym, do standardowej obróbki średnie, bez powłoki, ⌀ h10 DC: 5Mmm

Nr art.: 209435 5M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka bez powłoki
Stopień wielkości uzębienia średnie
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h10
Liczba zębów Z 2
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
kąt wierzchołkowy 135 stopni
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 16 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
Posuw f przy obcinaniu w POM GF25 0,12 mm/obr.
Posuw f przy obcinaniu w PEEK CF30 0,09 mm/obr.
pierścień barwny żółte
tolerancje chwytu h6
Rodzaj produktu Frez konturowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209435 5M
EAN / GTIN 4045197477750
Numer producenta 209435 5M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
120
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
120
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
110
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
120
Tworzywo z włóknem węglowym
N
120
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Uzębienie naprzemianskośne, pozwala na dużą wydajnośćikąt wierzchołkowy 135°, do ekonomicznej obróbki tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami. Do frezowania rowków przy obróbce zgrubnej.
prawoskrętna linia śrubowa, skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.
Wielk. 5M, 6M, 8M: wykonanie bardzo długie.