{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Nr własny produktu: 
                        EAN / GTIN: 
                        Numer producenta: 
                        Nr kat.: 
                    | ⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
| Liczba zębów Z | 1 | |
| Kąt linii śrubowej | 23 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 25 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 32 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 9,8 mm | |
| długość całkowita L | 75 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w polimetakrylanie metylu (PMMA) | 0,04 mm | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | 
| Numer artykułu | 209300 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197859419 | |
| Numer producenta | 209300 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |