Radial drilling and milling head, Adaptor KM40

Nr art.: 209064
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 209064
EAN / GTIN 4069739382906
Numer producenta 60.55KM40TW10IKDX60
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT55C, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.55KM40TW10IKDX60
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 82
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 94 mm
  • Function length (WF): 60 mm
  • Shank size: BMT55C
  • Interface size: KM 40
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: 2-flats