Okrawacze uniwersalne z VHM spiralne GARANT Diabolo 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 208158 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
Seria Diabolo
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 35 stopni
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 4,2 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 60 HRC 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 208158 6
EAN / GTIN 4062406288235
Numer producenta 208158 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal < 55 HRC
H
100
Stal < 60 HRC
H
90
Stal < 65 HRC
H
60
Stal < 67 HRC
H
35
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Okrawacze opracowane specjalnie do obróbki twardych materiałów. Udoskonalona powłoka Diabolo umożliwia jeszcze większą trwałość i lepszą jakość powierzchni.
Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.
Kąt wierzchołkowy = ± 5 minut kątowych.
Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie