{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 5,8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 1,5 mm | |
| powłoka | AlTiN | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,04 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Długość wysięgu L1 | 15 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 3,8 mm | |
| długość całkowita L | 58 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| pierścień barwny | zielone | |
| Rodzaj produktu | Frez do rowków |
| Numer artykułu | 208033 5,8X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406774653 | |
| Numer producenta | 208033 5,8X1,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |