{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Inox | |
| ⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | całkowicie z węglików spiekanych | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 9 mm | |
| promień R | 2,5 mm | |
| długość całkowita L | 54 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
| współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
| pierścień barwny | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
| Numer artykułu | 207473 5/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406130329 | |
| Numer producenta | 207473 5/6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |