{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| powłoka | ZOX | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
| Liczba zębów Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
| długość ostrzy Lc | 20 mm | |
| promień R | 8 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 44 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
| długość całkowita L | 83 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,102 mm | |
| współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
| Numer artykułu | 207030 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197125934 | |
| Numer producenta | 207030 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |