Frezy torusowe z VHM HOLEX Pro Inox HPC DIN 6535 HB, AlCrN, ⌀ DC / R1: 10/3,0mm

Nr art.: 206348 10/3,0
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
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Inox
⌀ ostrzy DC 10 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 35 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 22 mm
Promień ostrza R1 3 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 9,7 mm
długość całkowita L 72 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206348 10/3,0
EAN / GTIN 4045197859839
Numer producenta 206348 10/3,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527.
Frez HPC z nową, wysokowydajną powłoką.
Zapewnia doskonałą wytrzymałość i optymalne wyniki skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
do zastosowania z dużymi prędkościami, także do stali do ok. 1100 N/mm2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie