Frezy torusowe z VHM GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 5/0,5mm

Nr art.: 206342 5/0,5
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 6 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 40 mm
⌀ szyjki D1 4,6 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 5 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,048 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC 0,048 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206342 5/0,5
EAN / GTIN 4045197598752
Numer producenta 206342 5/0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal < 50 HRC
H
150
Stal < 55 HRC
H
135
Stal < 60 HRC
H
120
Stal < 65 HRC
H
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

GARANT Diabolo: specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki hartowanych stali. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie