{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Alu | |
| ⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
| powłoka | DLC | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | Norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
| Podziałka ostrzy | nierówny | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5 × D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 31 mm | |
| Promień ostrza R1 | 2 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 58 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 15,8 mm | |
| długość całkowita L | 108 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,14 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,16 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | 206257 16/2,0 | |
| EAN / GTIN | 4062406156442 | |
| Numer producenta | 206257 16/2,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |