• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Graphite handle din engineer hammer, 500 g

Nr art.: 205C.50
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205C.50
EAN / GTIN 3148517863224
Numer producenta 205C.50
Numer L L60130 5519
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Ergonomic safety handle with graphite core

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0.580