• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą MagicRing chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm

Nr art.: 20550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 20550
EAN / GTIN 4010995205508
Numer producenta 20550
Numer L L60070 1123
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 142 x 29 x 5 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wkładania i wyjmowania wkrętów w trudno dostępnych miejscach.
  • Dodatkowo: MagicRing ze stali sprężynowej (od rozmiaru 3 mm) niezależnie od materiału śrub pewnie trzyma w każdej pozycji wszystkie wkręty znormalizowane.
  • Dodatkowo: Końcówka kulista pozwala na pracę pod kątem do 25°.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, chromowany.
  • W oparciu o ISO 2936L.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 142 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 29 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie