{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Alu | |
| ⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
| Liczba zębów Z | 7 | |
| Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie dokładne w pełnym materiale 90° | |
| kierunek dosuwu | poziomy | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,025×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| długość ostrzy Lc | 39 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 46 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 11,5 mm | |
| długość całkowita L | 93 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,035 mm | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
| Numer artykułu | 203213 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263100331 | |
| Numer producenta | 203213 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |