• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC HPC, bez powłoki, ⌀ e8 DC: 4mm

Nr art.: 203207 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 5

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 5
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Podziałka ostrzy nierówna
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 16 mm
wysięg L1 z szyjką 23 mm
⌀ szyjki D1 3,8 mm
długość całkowita L 65 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
pierścień barwny żółte
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203207 4
EAN / GTIN 4062406565848
Numer producenta 203207 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
550
aluminium (dające krótki wiór)
N
500
Al > 10% Si:
N
450
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających.
Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.
Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie