Frezy trzpieniowe z VHM HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Nr art.: 203068 3
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
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Uni
⌀ ostrzy DC 3 mm
powłoka TiSiN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 42 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania MTC
długość ostrzy Lc 8 mm
wysięg L1 z szyjką 13 mm
⌀ szyjki D1 2,8 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,06 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,02 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Numer producenta 203068 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
240
Stal < 750 N/mm²
P
220
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Doobróbki zgrubnej i wykańczającejw pełnym materiale do 1,5×D, spokojna pracaprzy bardzo dużych prędkościach posuwu. Mniejsze siły skrawania i lepsza jakość powierzchni dziękilinii śrubowej 45°.