Quick-action puller, 2-arm pattern 160x150 mm

Nr art.: 2015722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Two-leg extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2015722
EAN / GTIN 4036976123470
Numer producenta 2015722
Numer L L60160 6482
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Particularly suitable for barely accessible places
  • Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
  • Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: no
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 160 mm
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 40 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 7 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 5,0 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hydraulic spindle available: no
  • Hydraulic spindle optional: 1.06/HSP1
  • Number of arms: 2
  • Pulling force (max.) [t]: 5
  • Quick release lever available: yes
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Scale graduation available: x
  • Screws included: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: G 1/2 x 210
  • Spindle tip exchangeable: no
  • Total hook foot depth [mm]: 15 mm
  • Usable clamping depth b [mm]: 150 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 22 mm