High performance thread rolling dies RSV verstellbar UNF NR.0-80

Nr art.: 200232
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Tap wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 200232
EAN / GTIN 4046122300983
Numer producenta 200232
Numer L L10180 101
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

RSV verstellbar UNF NR.0-80
High performance thread rolling dies
Swiss Pattern
Adjustable design, nitrided thread rolls

JBO thread rolling dies are suitable for materials that can be cold formed and that have a minimum elongation of approx. 8% coupled with a tensile strength up to approx. 900 N/mm²