• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Radial drill. and mill. head offset, EWS - Varia VX3 - Adaptor Follow-up article: (MNR) 229331

Nr art.: 196855
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
Numer artykułu 196855
EAN / GTIN 4069739336824
Numer producenta 80.25VX3DHT45RL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI25, double radial mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 80.25VX3DHT45RL
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 76
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 157 mm
  • Function length (WF): 120 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: DIN 5480