• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit cut-off wheel 400x4x32 mm A30 P5 BF PREMIUM steel

Nr art.: 196324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 196324
EAN / GTIN 9003171963243
Numer producenta 196324
Numer L L50150 53
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM cut-off wheel for steel guarantees the safest cutting of any workpieces on stationary machinesregardless of the diameter.
  • This product is designed for machining a wide range of steel grades and is perfect for stationary cut-off grinding of workpieces with large cross-sections, solid material and profiles.
  • Maximum standing time and unique easy cutting ability are guaranteed with this product, which is due not least to our special Tyrolit pressing process and the rough side surfaces of the cut-off wheel.
  • This reduces side friction and tarnish on the workpiece is a thing of the past.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A30Q-BFP STEEL
  • Main dimension: D x T x H = 400 x 4 x 32

Zaleta:

  • Especially rough side surfaces thanks to a special pressing process, as a result low lateral friction and no discolouration on the workpiece
  • The product offers maximum lifetime and cutting ability
  • Reduced working times

Zastosowanie:

  • Note maximum permissible peripheral speed (80 m/s and 100 m/s)

Materiał:

  • Steel
  • Steel

Pasuje do:

  • Chop saw

Zalecenie:

  • Note maximum permissible peripheral speed (80 m/s and 100 m/s)

Wskazówka:

  • For machining different steel grades
  • For cutting workpieces with large cross-sections, solid material and profiles
  • Perfect for use for traverse and chop cuts on stationary cutting machines