• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1000V insulated semi round nose pliers

Nr art.: 193.16AVSE
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
Rodzaj produktu Pipe grip pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 193.16AVSE
EAN / GTIN 3148511448519
Numer producenta 193.16AVSE
Numer L L60130 3271
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Insulation with safety colour code
  • Model with wire cutters
  • Inside serrated jaws for better gripping properties
  • Burnished head

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 32
  • L x W x H [mm]: 170 x70 x32
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1.6
  • [g]: 180