Guide fixture, upper, for push-up extension and rope-extension ladders 85x25 mm

Nr art.: 19255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Accessories for ladders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19255
EAN / GTIN 4031405192553
Numer producenta 019255
Numer L L90110 1346
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do drabin pchanych, wielokrążkowych i wielofunkcyjnych ze szczeblami
  • Proszę podać typ przewodu
  • Zawiera materiał montażowy
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 66mm
  • Wysokość: 40 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość drążka: 85 mm
  • Długość: 154 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi