{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
| powłoka | TiAlN | |
| Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 327 D | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
| Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 4 mm | |
| długość całkowita L | 48 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
| Numer artykułu | 191070 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197099679 | |
| Numer producenta | 191070 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |