• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Mobile workbench with tool assortment

Nr art.: 1873849
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu mobile workbench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1873849
EAN / GTIN 4010886858301
Numer producenta 1873849
Numer L L60160 5699
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Large storage space with lockable door
  • Central locking with cylinder lock
  • With 9 drawers: 8x type 1 height 67 mm and 1x type 2 height 137 mm
  • Single-hand operation with safety locking
  • Drawers individually partitionable, delivery includes length- and crosswise dividers
  • Load capacity per drawer 40 kg, bottom heavy-duty drawer 60 kg
  • Heavy-duty chassis with high-performance wheels on roller bearings, with 2 fixed castors Ø 200 mm and 2 swivel castors Ø 125 mm with total brake
  • Static load capacity 700 kg, 500 kg when mobile
  • Dimensions: H 985 x W 1100 x D 550 mm
  • Dimensions: H 985 x B 1100 x D 550 mm
  • Extensive industrial range for professionals
  • Tools in metric sizes
  • Proven GEDORE ES tool modules in ABS plastic

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drawer type:
    • 8x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
  • Material: Sheet steel
  • Number of drawers: 9
  • REACH registration available: no
  • Storage: Workbench
  • Total height [mm]: 985 mm
  • Total length [mm]: 550 mm
  • Total width [mm]: 1.100 mm
  • VDE certified: no