• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tool adaptor, EWS Varia VX3 - Adaptor

Nr art.: 186747
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
Numer artykułu 186747
EAN / GTIN 4069739303352
Numer producenta 19.30VX3LCTXRLTFRZ0
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI30, EWS.Varia mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 19.30VX3LCTXRLTFRZ0
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 64
  • Connection diameter, min. (DCONN): 28 mm
  • Length of reach (LPR): 130 mm
  • Function length (WF): 100 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: EWS Varia VX3
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling