• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczypce do pierścieni zabezpieczających ∙ Długość: 180 mm

Nr art.: 1846A-2
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
Rodzaj produktu Forceps

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1846A-2
EAN / GTIN 4000896006816
Numer producenta 1846A-2
Numer L L60140 918
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Cylindrical tips worked out in optimal angle
  • Exactly defined, extra stable cone tips
  • Safe fit of the lockring
  • Electrothermic hardening and tempering
  • Straight design (from C)
  • For inside lockrings
  • Surface: chrome-plated, tip steel grey
  • DIN 5256 form C
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 180 mm
  • Net weight: 0.16 kg