Piły tarczowe (tarcze), TiAlN, ⌀×grubość: 63X2mm

Nr art.: 179912 63X2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

63 mm
Grubość 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS
grubość kołnierza E 2,5 mm
maksymalna głębokość wcinania ae maks. 14 mm
⌀ piasty 32 mm
⌀ otworu 16 mm
Liczba zębów Z 24
Liczba otworów zabieraka 4
⌀ otworu zabieraka 4,4 mm
Średnica podziałowa otworów zabieraka 25,5 mm
odpowiedni adapter 179907 63; 80; 100
posuw fz w aluminium dającym krótki wiór 0,01 mm
maksymalna głębokość cięcia 14 mm
nadaje się do materiału Metal
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Piły tarczowe (tarcze)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 179912 63X2
EAN / GTIN 4045197938008
Numer producenta 179912 63X2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
300
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
300
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowana geometria i powłoka. Bardzo wklęsły szlif zapewnia właściwe odprowadzanie wiórów. Zapewnia uzyskanie płaskiego dna rowków.

Wskazówka:

  • kształt uzębienia BW.
  • bicie tarcz tnących jest znacznie niższe, nawet do 50%, niż określone w normie DIN 1837/1838.