Brzeszczoty do pił mech., bimetal, dł. L / liczba zębów na cal: 350/6

Nr art.: 171100 350/6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    108,82 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,67 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
144 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. L / liczba zębów na cal Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • uzębienie: normalna

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość L 350 mm
liczba zębów na cal 6
Materiał ostrza bimetal
uzębienie normalna
szerokość 32 mm
Grubość 1,6 mm
⌀ otworu mocującego 8,5 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły maszynowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 171100 350/6
EAN / GTIN 7311518113810
Numer producenta 3809-350-32-1.60-6
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

BAHCO Bimetall − listwa zębowa ze stali szybkotnącej, z giętkim brzeszczotem ze stali specjalnej, jest spawana próżniowo wiązką elektronów. Dzięki temu brzeszczoty uzyskują − przy najwyższej możliwej twardości zębów − bardzo wysoką elastyczność i są bardzo odporne na złamania, nawet przy dużych posuwach.