• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

45° angled nose outside Circlips® pliers, 19-60 mm

Nr art.: 167A.18
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
Rodzaj produktu Multi-function pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 167A.18
EAN / GTIN 3148518232692
Numer producenta 167A.18
Numer L L60130 3578
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Piano wire ends: very torsion-resistant
  • Long tips angled at 10° to optimally hold the retaining rings
  • Colour code: Time-saving
  • Covers made of non-slip granite PVC

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 1.8
  • d min - max. [mm]: 19 - 60
  • L [mm]: 175
  • [g]: 175