• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Collet chuck holder, for collets 320 470E

Nr art.: 164963
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
Numer artykułu 164963
EAN / GTIN 4069739227597
Numer producenta 31.3032LDCTXTF
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI30, collet seat, internal cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.3032LDCTXTF
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 70
  • Connection diameter, min. (DCONN): 2.5 – 20.0 mm
  • Length of reach (LPR): 130 mm
  • Function length (WF): 100 mm
  • Shank size: VDI30
  • Interface size: Collet ER32
  • Tool holder cooling: Through-coolant