• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Axial drilling and milling head, Polygon ISO 26623 PSC 40

Nr art.: 163031
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
Numer artykułu 163031
EAN / GTIN 4069739217628
Numer producenta 40.55C4VL2
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI40, axial connection, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 40.55C4VL2
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 84
  • Max. Torque (TQX): 50 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Length of reach (LPR): 73 mm
  • Shank size: BMT55
  • Interface size: PSC 40
  • Tool holder cooling: External cooling
  • Coupling: 2-flats