Short reducer, G 1/2 o., G 1/8 i., AF1 27, galvanised steel

Nr art.: 159109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 159109
EAN / GTIN 4047322637718
Numer producenta 159109
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Short reducer, Soft sealing, G 1/2 o., G 1/8 i., PN max. 630 bar, AF1 27, galvanised steel

Cecha szcz.:

  • L1: 24.0 mm
  • L2: 14.0 mm
  • private message: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • Material: Galvanised steel (DIN 2353)
  • Version: soft sealing, heavy-duty design