Korpus podstawy uniwersalnego narzędzia do usuwania zadziorów, do otworów o ⌀: 3mm

Nr art.: 156770 3
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do otworów o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne nie
do otworów o ⌀ 3 mm
Zaprogramowany wymiar e 10 mm
Długość wysięgu L1 29 mm
Długość całkowita L 85 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
do korpusów 3
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 156770 3
EAN / GTIN 4067263783596
Numer producenta 156770 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania zadziorów z przodu i z tyłu w otworach w jednym kroku. Łatwa obsługa na wszystkich maszynach i szybsza wymiana noży do usuwania zadziorów. Narzędzie do usuwania zadziorów składa się z korpusu, noża do usuwania zadziorów i śruby mocującej.

Zastosowanie:

Nadaje się do wiertarek stołowych, stojakowych i kolumnowych, frezarek konwencjonalnych i centrów obróbczych CNC. Zwracać uwagę na stabilne zamocowanie. Nie nadaje się do maszyn ręcznych.

Wskazówka:

Noże nie wchodzą do zakresu dostawy. Pasujące noże nr 156775 należy zamawiać oddzielnie. Śruba mocująca w zakresie dostawy. Zamienne śruby mocujące dostępne pod nr. 156780.