• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Radial drilling and milling head, for collet 250 430E (ER25 Ø2-16) Follow-up article: (MNR) 230183

Nr art.: 155815
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 155815
EAN / GTIN 4069739179827
Numer producenta 60.5525D1809N4IKIM
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, BMT55, radial double mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.5525D1809N4IKIM
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 70
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 6000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 99 mm
  • Function length (WF): 65 mm
  • Shank size: BMT55
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: 2-flats