• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Grooved aluminium/steel blind rivet with flat round head 4.8 x 14, 250 pieces

Nr art.: 1454110

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1454110
EAN / GTIN 4007081303774
Numer producenta 1454110
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Special blind rivets (grooved)
There are numerous applications that require the use of special blind rivet connections. GESIPA® has developed a number of models that fulfil precisely these requirements. Grooved blind rivets are suitable for riveting in blind holes in soft materials. They are used in the furniture industry, in interior design, in the wood and plastics processing industry, in car body construction and much more.

Important: Before processing the grooved blind rivets, the drill hole diameter must be determined by testing and the minimum drill hole depth must be observed.

Cecha szcz.:

  • Diameter of the drill bit: 4.9 mm
  • Material of the sleeve: Aluminium alloy
  • Material of the pen: Steel, galvanised
  • spreading possible: No
  • Length: 113 mm