Narzynki HSS, MF: 45X2

Nr art.: 141050 45X2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M45×2
Rodzaj gwintu MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS
Norma EN 22568
Klasa tolerancji DIN 13 6g
kierunek skrawania prawe
skok 2 mm
⌀ zewnętrzna 90 mm
wysokość 22 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 141050 45X2
EAN / GTIN 4062406222673
Numer producenta 141050 45X2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem z obustronnym ścięciem w nakroju.
nakrój 1 3/4 zwoju.