GARANT Master TM trzpieniowe frezy do gwintów 2,5×D, AlTiN, M: M3

Nr art.: 139643 M3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M3
powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA h6
skok gwintu 0,5 mm
⌀ nom. DC 2,33 mm
długość ostrzy Lc 7,73 mm
Długość chwytu Ls 40,3 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych; do 2,5×D przy otworze przelotowym
Podziałka ostrzy nierówne
posuw fz w stali < 750 N/mm2 0,01 mm
Profil gwintu Zarys pełny
⌀ gwintu 3 mm
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wew.
głębokość gwintu 6,25 mm
Seria Master TM
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139643 M3
EAN / GTIN 4067263126737
Numer producenta 139643 M3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
190
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
105
CuZn
N
175
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.
Nowa, uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS na bazie AlTiN najnowszej generacji.
  • Skorygowany profil zapobiega odkształceniom profilu gwintu.

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa ≥ M4

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139643 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139643 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie