Frezy do gwintów jednoprofilowych z VHM GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M1,6

Nr art.: 139620 M1,6
Nowy produkt
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
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M; UN; UN-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M1,6
powłoka AlTiN
Rodzaj gwintu M; M; UN; UN-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA h6
Zakres skoku gwintu 0,14 mm - 0,35 mm
⌀ nom. DC 1,17 mm
długość ostrzy Lc 0,46 mm
Długość chwytu Ls 42 mm
Długość wysięgu L1 3,8 mm
długość całkowita L 58 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym
Podziałka ostrzy nierówne
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,008 mm
posuw fz w CFK 0,005 mm
Profil gwintu Profil częściowy
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wewn.
głębokość gwintu 3,2 mm
Seria Master TM
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139620 M1,6
EAN / GTIN 4067263139812
Numer producenta 139620 M1,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
220
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
80
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
82
Stal INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia. Nowa uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS najnowszej generacji na bazie AlTiN.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.
Równoległe kanały chłodzące.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów. Narzędzie może być również używane do dodatkowych profili gwintów (UN; UN-LH) o różnych skokach i średnicach. Więcej informacji o możliwych gwintach można znaleźć w sekcji Przegląd.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139620 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139620 + 129100 HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master TM" Zobacz wszystkie