Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy palcowe 3×D, TiAlN, M: M5

Nr art.: 139615 M5
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
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M; M-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma na gwinty: DIN 13
  • chwyt: DIN 6535 HA z h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M5
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu M; M-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza VHM
Norma na gwinty DIN 13
chwyt DIN 6535 HA z h6
skok gwintu 0,8 mm
⌀ nom. DC 4,04 mm
długość ostrzy Lc 0,7 mm
Maksymalna głębokość 15 mm
Długość chwytu Ls 36 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
długość całkowita L 56 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba zębów Z 4
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym
posuw fz w stali < 1400 N/mm2 0,028 mm
posuw fz w CFK 0,05 mm
Profil gwintu Profil częściowy
tolerancje chwytu h6
liczba rowków wiórowych 4
pierścień barwny zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne wew.
głębokość gwintu 15 mm
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139615 M5
EAN / GTIN 4045197585844
Numer producenta 139615 M5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
50
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Skorygowana geometria gwintu do frezowania dokładnych gwintów wewnętrznych (gdy istnieje możliwość stabilnego zamocowania). Bardzo sztywny jednozębowy frez palcowy, zwłaszcza do obróbki GFK, CFK i grafitu. Nadaje się także do obróbki stopów podstawowych Ti i Ni oraz stali hartowanych o twardości do 58 HRC.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów.

Wskazówka:

Jednozębowe frezy do gwintów wyłącznie do obróbki gwintów wewnętrznych. Otwór pod gwint (i ewentualnie pogłębienie) muszą być już wykonane!
Ze względu na profil zębów może być nacinana tylko jedna ⌀ nom. gwintu (= wielkość) o odpowiednim skoku (patrz tabela).