Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form z rowkami smarnymi HSSE-PM, TiN, G: G1/4

Nr art.: 139475 G1/4
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

G Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Klasa tolerancji: ISO 228 X

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/4
powłoka TiN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 2189
Klasa tolerancji ISO 228 X
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawo
skok gwintu 1,337 mm
liczba zwojów na cal 19
⌀ gwintu 13,16 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 11 mm
Chwyt kwadratowy □ 9 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 12,55 mm
liczba rowków wiórowych 6
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 6
głębokość gwintu 39,48 mm
Seria Pro Form
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139475 G1/4
EAN / GTIN 4069515003742
Numer producenta 139475 G1/4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z rowkami smarnymi; optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
HOLEX Pro Form:
Wydajne gwintowniki bezwiórowe do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka HiPIMS TiN najnowszej generacji.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).